Borrstångshållare 8 mm

Art-nr: 318886 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste PSC-40
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 65 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
L1 43 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318886 8
EAN/GTIN 2050001714602
Tillverkarens nummer PS4.B08.K01.065

Benämning

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För montering av invändiga skärhållare.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen