{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 25 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Spännlängd L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 102 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318806 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673084 | |
Tillverkarens nummer | HA6.V25.L11.100 |