• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Snabbväxlings-returstålhållare utan stål, Typ: AIG

Art-nr.: 318800 AIG

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ AIG
passar till nr 318000 A
för skaft och borrstänger − ⌀ till 10 mm
Längd 145 mm
Bredd 55 mm
Produktslag Stålhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318800 AIG
EAN/GTIN 4045197316349
Tillverkare/ansvarig person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Benämning

Utförande:

Med V-spårblock för innergängstål nr 240084240088.

Fördel:

Även med det här fästet kan gängstålet förflyttas snabbt från arbetsstycket via en excentermekanism när gängsläppningen har uppnåtts. Återgångssträckan begränsas via en anslagsskruv, så att inte gängningen kan skadas.