{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | B | |
maximal framdrivande effekt på svarven | 5,888 kW | |
maximal slidbredd SB | 150 mm | |
maximal svarvstålshöjd h | 32 mm | |
Håldiameter i huvudet | 32 mm | |
Håldiameter i centrerplattan | 16 mm | |
Bredd | 150 mm | |
höjd | 75 mm | |
maximalt utförande U | 71 mm | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikelnummer | 318000 B | |
EAN/GTIN | 4045197315700 | |
Tillverkarens nummer | K 22 |