• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhylsa MK-plan, Typ: 2/3

Art-nr.: 316240 2/3
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
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar till nr 316200 2/40+3/40
längd L 112 mm
40 mm
lämplig för morsekoner MK3
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 316240 2/3
EAN/GTIN 4045197318909
Tillverkarens nummer P 12200
Tillverkare/ansvarig person Trautwein Vertriebs-GmbH, Klingwiesen 6 - 8, 71409 SCHWAIKHEIM, Deutschland, www.trautwein-gmbh.de

Benämning

Användningsdata:

För användning i verktygshållare WB.
För fasthållning av verktyg med MK-kona.