• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 100mm

Art-nr.: 314625 100
Ny produkt
Pris per 1 st. (SEK 311,16 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 48 mm
bredd B 14 mm
höjd H 33,5 mm
passar färgkod HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 314625 100
EAN/GTIN 4069515004381
Tillverkarens nummer 314625 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Material:

16MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.