seghärdad spårklack 14 mm

Art-nr: 313805 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
253 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

max. åtdragningsmoment 70 Nm
Gänga G M12
Hålavstånd b 25 mm
Spårbredd S 14 mm
höjd H 20,5 mm
Steghöjd h 8,5 mm
passar för fabrikat Röhm KFD-HE 210
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313805 14
EAN/GTIN 2050001929877
Tillverkarens nummer 0146131

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.