Längdanslag för svarvar 7

Art-nr: 313145 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För spindel-⌀ 57 mm - 65 mm
Längd chucknyckel 750 mm
Produktslag Längdanslag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313145 7
EAN/GTIN 4045197606617

Benämning

Funktion:

De fyra integrerade spännbackarna pressas mot innerväggennär spännbulten vrids.

Användningsdata:

Optimalt hjälpmedel för axiell fixering på valfritt ställe på den ihåliga spindeln.

Leveransinnehåll:

Inklusive specialnyckel för spännbultar.

Anmärkning:

Inte lämplig för automatiska chuckar med spännrör.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen