Dornring 27X0,5 mm

Art-nr: 309920 27X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
  • Norm: DIN 2084

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 27 mm
Tjocklek b1 0,5 mm
Utförande smal
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 39 mm
Produktslag Fräsdornring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309920 27X0,5
EAN/GTIN 4045197306869
Tillverkarens nummer 2084/27X0,5

Benämning

Utförande:

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.
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
    Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen