• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräslåsskruv, DIN 6367, för dorn-⌀: 13mm

Art-nr.: 309860 13
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
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för dorn-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorn-⌀ 13 mm
Norm DIN 6367
gängaM M6
Gänglängd 12 mm
Huvud-⌀ 17 mm
käfttjocklek 5 mm
Produktslag Åtdragningsskruv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309860 13
EAN/GTIN 4045197273772
Tillverkarens nummer 309860 13
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av påstickfräsar.

Passar till:

Kombidornar och ändfräsdornar