ER Mini hylsmutter 11

Art-nr: 309650 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager
  • Norm: DIN 6499
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 11 mm
Norm DIN 6499
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HSC
totallängd L 12 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Gänga M13×0,75
max. åtdragningsmoment 25 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309650 11
EAN/GTIN 4045197292117

Benämning

Utförande:

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.
  • Härdade och slipade på alla sidor.

Passar till: