OZ-spännhylsa för chuck 10 mm

Art-nr: 309550 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager
  • Norm: ISO 10897

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 10 mm
för chuck 2 mm - 25 mm
Norm ISO 10897
Typ 462 E
Utvändig-⌀ D 35,05 mm
totallängd L 52 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309550 10
EAN/GTIN 2050001704559
Tillverkarens nummer 12202011000

Benämning

Utförande:

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

  • Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.
  • Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.
  • Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.
  • högre verktygslivslängd
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen