{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 9 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309418 9 | |
EAN/GTIN | 2050001766014 | |
Tillverkarens nummer | 13836010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 9 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 179,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
606,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 32,7 | 32,7 |
totallängd L | 40 | 40 |
nom. spänn-⌀ d | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 4537 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |