{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309402 6 | |
EAN/GTIN | 2050001766120 | |
Tillverkarens nummer | 13823010600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 6 mm
på begäran
I lager
112 styck i lager
616,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
505,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
totallängd L | 27,5 | 27,5 |
nom. spänn-⌀ d | 6 | 6 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |