ER-spännhylsa 3/16 mm

Art-nr: 309000 3/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 470 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309000 3/16
EAN/GTIN 4062406104047

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.
Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen