ER-spännhylsa med tätning 6 mm

Art-nr: 308921 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
572 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 425 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308921 6
EAN/GTIN 4045197888419

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen