ER-spännhylsa 1/8 mm

Art-nr: 308920 1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 426 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308920 1/8
EAN/GTIN 4062406103781

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.
Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen