ER-spännhylsa 9 mm

Art-nr: 308911 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 9 mm
fäste ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 428 E
Utvändig-⌀ D 21 mm
totallängd L 31,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308911 9
EAN/GTIN 2050001767998
Tillverkarens nummer 13714010900

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen