ER-spännhylsa med tätning 6 mm

Art-nr: 308906 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 425 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308906 6
EAN/GTIN 2050001765161
Tillverkarens nummer 13723010600

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen