{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nom. spänn-⌀ d | 1,5 mm | |
| fäste | ER 8 | |
| Norm | ISO 15488-B | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Typ | 4004 E | |
| Utvändig-⌀ D | 8,5 mm | |
| totallängd L | 13,6 mm | |
| Produktslag | Spännhylsa |
| Artikelnummer | 308878 1,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001764836 | |
| Tillverkarens nummer | 13710010150 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |