Krympchuck 3°, smal 4 mm

Art-nr: 308318 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 4 mm
fäste HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 20 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308318 4
EAN/GTIN 4045197762641

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.
  • Smalt utförande (3°-kontur).

Balanseringskvalitet 2,5 mm/s vid 25000  varv/minut. Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

  • bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen