{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2,5 mm - 16 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 116 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 307760 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690050 | |
Tillverkarens nummer | 16.296.100.16 |