{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 150 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 150 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M5 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307522 6 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.63.06.Z/150 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Lång, smal 6 mm |
på begäran
I lager
35 styck i lager
5 384,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
5 359,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
4 075,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 125,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 150 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |