Weldonhållare 8 mm

Art-nr: 304417 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste HSK-A 100 A = 160
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Reservspännskruv nr 309900 8
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304417 8
EAN/GTIN 4062406422226

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen