Kombifräsdorn Form AD 27 mm

Art-nr: 303760 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 27 mm
Spännhylsa D1 27 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6358
Hållare norm JIS B6339; JIS B6339
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Utförande BT-DC
utkragningslängd A-mått 55 mm
a 1 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 27
Lös medbringarring nr 309870 27
passande specialnyckel nr 309840 27
Balluffchiphål Ja
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303760 27
EAN/GTIN 4062406250584

Benämning

Utförande:

Koniskt skaft, fästtapp och anliggningsyta vid kragen är slipade. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Fördel:

Genom dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen skapas en mer stabil och exakt spännsitution:
  • Bättre ytkvalitet
  • Längre verktygsanvändningstider
  • Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)
  • Bättre rundgångsnoggrannhet
Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806. Specialnyckel nr 309840.