Krympchuck Med kylkanalhål 16 mm

Art-nr: 303415 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303415 16
EAN/GTIN 4045197467959

Benämning

Utförande:

  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från ⌀ 6).
  • Strl 3−5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Motsvarande E-DIN 69882-8, form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, krympförlängning nr 302410302417, krympverktyg 354210354400.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen