{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 20 mm | |
| fäste | SK 40 kort | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Produktslag | Krympchuck |
| Artikelnummer | 302251 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001689627 | |
| Tillverkarens nummer | 15.306.40.20.Z | |
| Tillverkare/ansvarig person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |