{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 3,3 kg | |
gängaM | M8×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302052 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653208 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.50.10.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB 10 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 686,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 636,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 706,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
gängaM | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Effektiv längd L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 10 | 10 | 10 |