• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 20mm

Art-nr.: 302038 20
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 80,5 mm
⌀ D2 42 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
Effektiv längd L1 61,5 mm
L2 47 mm
justersträcka V 10 mm
vikt 1,3 kg
gängaM M16×1
passande reducerhylsa 302160; 302165; 302155; 302150
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302038 20
EAN/GTIN 4045197602459
Tillverkarens nummer 302038 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135302187.
Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.