Cylindrisk verktygshållare för kopierfräsar med gänga M10X67

Art-nr: 301353 M10X67
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ⌀ d = 20 mm
Invändig ja
Håldiameter D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
totallängd L 160 mm
Effektiv längd L1 68,7 mm
L2 67 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301353 M10X67
EAN/GTIN 4062406107420

Benämning

Utförande:

Skafttolerans h6.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar.