Ändfräsdorn svängningsdämpad 27 mm

Art-nr: 301144 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 27 mm
Spännhylsa D1 27 mm
fäste SK 50 A = 300
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 300 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
⌀ D2 58 mm
Frässpindellängd L4 21 mm
L2 255 mm
vikt 8,6 kg
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301144 27
EAN/GTIN 4045197702760

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar