Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål 22 mm

Art-nr: 301090 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
112 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 22 mm
Spännhylsa D1 22 mm
fäste SK 50kort
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 35 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Frässpindellängd L4 19 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 22
passande specialnyckel nr 309840 22
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301090 22
EAN/GTIN 4045197285737

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Med 4 kylkanalhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen