• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 16mm

Art-nr.: 300315 16
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
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 63 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Reservspännskruv nr 309900 16
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300315 16
EAN/GTIN 4062406243012
Tillverkarens nummer 300315 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min-1.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.