{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 24 mm | |
| Profil | sexkant | |
| L | 32 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Tolerans | + 0,24 till + 0,28 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Beläggning | TiN | |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
| Artikelnummer | 293046 24 | |
| EAN/GTIN | 4045197946812 | |
| Tillverkarens nummer | 293046 24 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |