• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning P9, Typ: 2A

Art-nr.: 290406 2A
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Brotschlängd 127 mm
Skärmaterial HSS
Kilspårbredd 2 mm
Kilspårdjup 1 mm
för håldiameter enligt DIN 6885 6 mm - 8 mm
Brotschninglängd i stål 6 mm - 30 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 350 kg
Ryggbredd 3,25 mm
Antal passeringar 1
Produktslag Brotschverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290406 2A
EAN/GTIN 662600888015
Tillverkarens nummer 44401P9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt ‒ dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.