Lettringsverktyg Höger 16 mm

Art-nr: 290000 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • för lettrad profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för lettrad profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
skaftbredd 16 mm
skafthöjd 16 mm
för lettrings-⌀ d1 10 mm; 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290000 16
EAN/GTIN 4030741659652
Tillverkarens nummer 31002708

Benämning

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar