Skärhållare Medium-Plus axiell 65/100 mm

Art-nr: 278042 65/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 65 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 16×16 mm
Skruvar 279816 3
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278042 65/100
EAN/GTIN 4062406601904

Benämning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär