• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skärhållare Heavy-Duty axiell, vänster, ⌀-Område Instick D1 / D2: 84/130mm

Art-nr.: 274072 84/130
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
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Systemnyckel: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 84 mm
maximal första insticksdiameter D2 130 mm
Användning vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 8 mm
maximalt sågdjup tmax 70 mm
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274072 84/130
EAN/GTIN 4062406094409
Tillverkarens nummer 274072 84/130
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 1-3 måste beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.