Skärhållare Heavy-Duty axiell 90/130 mm

Art-nr: 274064 90/130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 90 mm
maximal första insticksdiameter D2 130 mm
Användning vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 5 mm; 6 mm
maximalt sågdjup tmax 40 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274064 90/130
EAN/GTIN 4062406094355

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen