{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | ja | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Spårbredd w | 2,5 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,2 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 22 mm | |
Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beläggning | TiAlN-PVD | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 274061 7/12 | |
EAN/GTIN | 4067263558705 |