• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skärhållare Medium-Plus axiell, vänster, ⌀-Område Instick D1 / D2: 35/60mm

Art-nr.: 274052 35/60
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
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Systemnyckel: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 35 mm
maximal första insticksdiameter D2 60 mm
Användning vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 5 mm; 6 mm
maximalt sågdjup tmax 25 mm
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274052 35/60
EAN/GTIN 4062406095253
Tillverkarens nummer 274052 35/60
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048. D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 1-3 måste beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.