{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 120 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 180 mm | |
Användning | vänster | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 5 mm; 6 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 25 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274052 120/180 | |
EAN/GTIN | 4062406095284 |