Skärhållare konvex axiell 244/350 mm

Art-nr: 274030 244/350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 244 mm
maximal första insticksdiameter D2 350 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 30 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274030 244/350
EAN/GTIN 4062406093839

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048. D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen