• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Vändskär, fullradie, HB720, ⌀ Dmin instick D1/D2: 8/12Lmm

Art-nr.: 273975 8/12L
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB720
Vändskärstjocklek T 10,7 mm
Centrumavstånd spetsar L3 9 mm
maximalt sågdjup tmax 5 mm
radie R 1 mm
Spårbredd w 2 mm
Matning f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Beläggning TiCN
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273975 8/12L
EAN/GTIN 4062406127978
Tillverkarens nummer 273975 8/12L
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticks-⌀.
Större insticks-⌀ är möjliga utan modifiering.
D1 = Dmin Inner-⌀.
D2 = Dmin ytter-⌀.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen