eco-avstickningsblad förstärkt 32/3 mm

Art-nr: 273865 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning Vänster
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 109,5 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273865 32/3
EAN/GTIN 4045197983565

Benämning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319132.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.
Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla