Avstickningsverktygshållare 20/6 mm

Art-nr: 273751 20/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 18 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 40 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273751 20/6
EAN/GTIN 4045197484758

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen