Avstickningsverktygshållare 20/1,5 mm

Art-nr: 273750 20/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 4,5 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 29 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273750 20/1,5
EAN/GTIN 4045197720023

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen