Avstickning spårstickning 5 mm

Art-nr: 273708 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    381,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    318,07  SEK / st.
på begäran
I lager
415 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 5 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,28 mm/v
hörnradie R 0,4 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273708 5
EAN/GTIN 4045197486554

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare