Skärhållare 25/22 mm

Art-nr: 272001 25/22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 22 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 36 mm
totallängd L 155 mm
Spännskruv för gängskär 279810 3
Underläggsplatta 1,5° 272606 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 2
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272001 25/22
EAN/GTIN 4045197430502

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Skaft- / platttstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen