GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning 25/22 mm

Art-nr: 271997 25/22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 22 mm
Användning Höger
Invändig ja
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Spännskruv för gängskär 269023 4
Underläggsplatta 1,5° 279819 3
Klämskruv för underläggsplatta 279824 2
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271997 25/22
EAN/GTIN 4062406734749

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "Master Eco" Visa alla